Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Premium AGM Blei Akku 12V 20Ah 20HR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Premium AGM Blei Akku 12V 20Ah 20HR
Artikel-Nr.:
     296-6409DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     6409
EAN/GTIN:
     4055655211383
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
PATONA Premium AGM Blei Akku 12V 20Ah 20HR Wir freuen uns, Ihnen eine neue Produktgruppe vorstellen zu können. Ab sofort finden Sie PATONA AGM Blei-Akkus in unserem Premium-Sortiment. Die extrem zyklenfesten PATONA AGM Hochleistungsakkus wurden für anspruchsvolle und regelmäßige Einsätze entwickelt und haben eine sehr lange Lebensdauer. Sie haben eine geringe Selbstentladung von unter 3 % pro Monat. Der Aufladezyklus liegt bei über 1800 Aufladungen. Der Akku hat einen speziell rüttelfesten Aufbau sowie ein versiegeltes Gehäuse und ist auslaufsicher und wartungsfrei. Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht. Technische Daten: Spannung: 12 Volt Kapazität: 20,0 Ah Verwendungsstrom: 14,5 V - 14,9 V Standby-Betrieb: 13,5 V - 13,8 V Anfangsstrom weniger als: 6,0 A Typ: AGM Glasfaservlies Abmessungen: 180 x 77 x 163 mm (L x B x H) Gewicht: 5100 gr Einsatzgebiete: - Caravan - Modellbau - Kinderfahrzeuge - Boote - Autos - Signal- und Alarmanlagen - Notstrom - Modellbau - Rasenmäher - SUV/ZSV-Anlagen - USV-Anlagen - Solartechnik - Batterien für Automobile und Motorräder - Traktionsbatterien (E-Fahrräder und E-Dreiräder, langsame Elektrofahrzeuge wie Gabelstapler, automatische Transferfahrzeuge, elektrische Spezialfahrzeuge) - Nicht geeignet für Roller/Scooter! Wissenswertes: Die PATONA Premium AGM Akkus sind die aktuellste Weiterentwicklung von Blei-Säure Batterien. Hierfür wurden Blei-Calcium-Zinn-Legierungen und Säure als Elektrolyt verwendet, diese sind in einem Vlies aus Glasfaser gebunden. Somit unterscheidet sich dieser Akku von den handelsüblichen Gel-Batterien um ein Vielfaches. Dank dieser Bauart können wir die Wartungsfreiheit gewährleisten. Maximale Sicherheit auch bei falscher Anwendung dank bester Qualität und moderner Bauform. Um Kurzschlüsse zu vermeiden wurden Platten (Separatoren) verbaut, welche aus speziellen mikroporösen Kunststoffscheidern bestehen. Hierbei handelt es sich um verschlossene Zellen mit einem verbauten Überdruckventil, welches dem Betriebsdruck ohne weiteres standhält. Die PATONA Premium AGM-Akkus können nicht nur hohe Stromstärken in sehr kurzer Zeit liefern, sie besitzen auch eine sehr hohe Sicherheit und keinen Memory-Effekt. Dieser Akku Typ ist sehr robust gebaut, wartungsfrei und kann am Ende seiner Lebenszeit ohne weiteres umweltschonend recycelt werden. Die marktübliche Bezeichnung dieser PATONA Premium AGM Blei-Säure Akkus ist VRLA-AGM. Die Abbildungen sind Beispielbilder, der ausgelieferte Artikel kann abweichen. Angeboten wird ein Produkt der Qualitätsmarke PATONA.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 100,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,56*
€ 150,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,29*
€ 149,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,92*
€ 142,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,64*
€ 135,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,04*
€ 119,05
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5044073
ab € 18,62*
Sonstiges
Camelion Batterien
12051010
ab € 4,04*
Sonstiges
GP Battery
125300CHCB-UC2
ab € 15,20*
Sonstiges
Varta
49596
ab € 5,80*
Sonstiges
Megacell
rocket-R0
ab € 1,95*
Sonstiges
Infinio
2011076
ab € 16,20*
Sonstiges
Ultracell
12260-12-26
ab € 40,75*
Sonstiges
Infinio
PS-12120 VDS
ab € 19,24*
Sonstiges
Infinio
PS12450
ab € 90,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.