Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Makita 194873-2 BL3622A BBC300 BLM430 BML360 BUB360 MBC231DRD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Makita 194873-2 BL3622A BBC300 BLM430 BML360 BUB360 MBC231DRD
Artikel-Nr.:
     296-6090DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     6090
EAN/GTIN:
     4055655159685
Suchbegriffe:
WERKZEUG
Akkus
Makita

PATONA Akku f. Makita 194873-2 BL3622A BBC300 BLM430 BML360 BUB360 MBC231DRD

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Makita Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Bohrschrauber, Akkuschrauber, Akkubohrer etc...


Technische Daten:
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 3000 mAh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Makita Werkzeug-Modelle:
BL3626, BL 3626, BBC300, BBC300L, BBC300LZ, BBC300LZ2C, BBC300LRDE, BC231, BC231UDZ, BC231UDWBE, BC231USD, BC231UZ, BC300, BC300LDWB, BC300LDWBE, BC300LDZ, BHR261TRDE, BLM430, BLM430RDE, BLM430Z, BLM430ZX2C, BLM430, BML360 Akku-Lampe, BUB360, BUB360RDE, BUB360X, BUB360Z, , BUC250, BUC250RDE, BUC250Z, BUH550, BUH550RDE, BUH550Z, BUH650, BUH650RDE, BUH650Z, BUX361, BUX361RDE, BUX361Z, UB360, UB360D, UB360DZ, UC250, UC250D, UC250DZ, UC250DWB, UC250DWBE, UC250DWBEP, UC250DZ, UH550, UH550D, UH550DZ, UH550DWB, UH650, UH650DWB, BHR261, BHR261RDE, BHR261TRDE, Lawnmower MBC231DRD, Lawnmower MBC231DZ, MUB360DZ, MUH550DZ


Original-Bezeichnung der Makita Werkzeug Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
194873-2, BL3622A

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ion Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 108,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,55*
€ 213,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,80*
€ 209,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 133,11*
€ 158,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,58*
€ 150,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,04*
€ 144,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,01*
€ 128,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
6110
ab € 87,64*
Ähnlich
PATONA
6087
ab € 27,79*
Ähnlich
PATONA
6089
ab € 52,64*
Ähnlich
PATONA
144392
ab € 36,19*
Ähnlich
PATONA
144889
ab € 58,79*
Ähnlich
PATONA
144890
ab € 66,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.