Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Eneloop Pro XX NiMH AA 2500 mAh HR-3UWX R2U 4er Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panasonic Eneloop XX NiMH AA 2500 mAh HR-3UWX R2U 4er Blister
Panasonic Eneloop XX NiMH AA 2500 mAh HR-3UWX R2U 4er Blister
Artikel-Nr.:
     296-606624
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     606624
EAN/GTIN:
     4994334285775
Suchbegriffe:
vorgeladene Akkus
vorgeladener Akku
vorgeladene akkus aa
vorgeladene akkus
eneloop Pro Akkus - für den professionellen Einsatz, Nachfolger der Sanyo XX Akkus eneloop Pro Akkus sind die perfekte Wahl für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise in Blitzgeräten von Kameras, kabellosen Computertastaturen, Computer-Mäusen, Gamepads, Spielzeugen, im Modellbau und fast allen batteriebetriebebenen Haushaltsgeräten. All diese Geräte können eine bessere Leistung erbringen, wenn sie mit eneloop pro verwendet werden. Panasonics Ingenieure haben eneloop Pro entwickelt, um in extremen Konditionen wo höchste Performance in niedrigen Temperaturen (bis -20°C) verlangt wird zu bestehen. Der eneloop Pro Ni-MH Akku hat selbst nach 1 Jahr Lagerung noch bis zu 85% der Kapazität verfügbar. Im Gegensatz zu Alkali Batterien, die nur einmal verwendet werden können, und unwirtschaftlich und unweltschädlich sind, kann die eneloop Pro bis zu 500 mal wiederaufgeladen werden. Darüber hinaus bietet eneloop Pro die Vorteile einer Batterie und kommt bereits vorgeladen in den Handel. Somit ist sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit. mit Solarenergie vorgeladener Akku mit geringer Selbstentladung starke Performance auch bei niedrigen Temperaturen (bis zu -20°C) bis zu 500 mal wiederaufladbar Minimumkapazität: 2450mAh kombiniert die positiven Eigenschaften einer Alkali-Batterie (sofort ab Kauf einsetzbar) und die von wiederaufladbaren Batterien bis zu 85% Restladung nach 1 Jahr Lagerung die stabile Spannung sorgt für längere Einsatzfähigkeit als Alkali-Batterien kein Memory-Effekt, d.h. Akkus können auch in halb leerem oder in fast vollem Zusant wieder aufgeladen werden liefert über einen langen Zeitraum Energie und spart dabei Kosten Technische Daten / Specifications Panasonic eneloop Pro BK-3HCCE/4BE Typ / Type: NiMH Format / Size: AA / Mignon / HR6 / R6 Typ. Kapazität / Typ. Capacity: 2550mAh Min. Kapazität / Min. Capacity: 2450mAh Spannung / Voltage: 1,2V Ladezyklen: bis zu 500 Selbstentladung: Noch ca. 85% Kapazität nach 1 Jahr Lieferumfang: 4 Stück in Blisterverpackung
Weitere Suchbegriffe: Sanyo Eneloop XX NiMH AA 2500 mAh HR-3UWX R2U 4er Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,38*
€ 32,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
6097
ab € 20,39*
Ähnlich
PATONA
6107
ab € 28,21*
Ähnlich
PATONA
6104
ab € 17,56*
Ähnlich
PATONA
6105
ab € 38,27*
Ähnlich
PATONA
6067
ab € 10,51*
Ähnlich
PATONA
146452
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.