Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore Stirnlampe HC65M Stirnlampe mit 1000 Lumen - 1er Box


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nitecore Stirnlampe HC65 Stirnlampe mit 1000 Lumen - 1er Box
Nitecore Stirnlampe HC65 Stirnlampe mit 1000 Lumen - 1er Box
Artikel-Nr.:
     296-57684
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     57684
EAN/GTIN:
     6952506404278
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die Nitecore HC65 ist eine kompakte und leistungsstarke Kopflampe mit 3 Lichtquellen. Die Haupt-LED erreicht eine Leuchtkraft von 1000 Lumen. Das Lichtbild ist auf Entfernung ausgelegt. Das weiße Zusatzlicht hat eine Leuchtkraft von 26 Lumen und einen CRI Wert von über 90. Das bedeutet - naturgetreue Darstellung von Farben und breite Ausleuchtung für den Nahbereich. Das rote Zusatzlicht erreicht eine Leuchtkraft von 11 Lumen und erhält die Nachtsichtfähigkeit. Der mitgelieferte 18650 Li-Ion Akku kann über das integrierte Ladegerät in der HC65 geladen werden. Leistung und Laufzeit (1 x 18650 Li-Ion Akku 3400mAh) Turbo (1000 Lumen) für ca. 1 Stunde* High (550 Lumen) für ca. 2 Stunden 45 Minuten* Mid (280 Lumen) für ca. 4 Stunden 45 Minuten Low (80 Lumen) für ca. 16 Stunden Ultra-Low (1 Lumen) für ca. 800 Stunden Weißes Zusatzlicht (26 Lumen) für ca. 25 Stunden Rotes Zusatzlicht (11 Lumen) für ca. 20 Stunden SOS Strobe Beacon * Diese Werte sind errechnete Werte Lieferumfang: Nitecore HC65, Kopfband, Nitecore Li-Ion Akku 18650 mit 3400mAh, USB-Ladekabel, Ersatzdichtring Technische Daten Maße: ca. 83 mm x 33 mm x 27 mm Lampenkopfdurchmesser: ca. 18 mm Gewicht ohne Akku: ca. 63 g Leuchtmittel: CREE XM-L2 U2 LED, CRI-Weißlicht-LED, Rotlicht-LED Integriertes Ladegerät Abstrahlwinkel 100° Kippmechanismus bis 180° Gehäuse aus Luftfahrtaluminium HAIII anodisiert Wasserdicht nach IPX8
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Nitecore Stirnlampe HC65 Stirnlampe mit 1000 Lumen, 1x Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,34*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 76,34* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 91,54*
€ 108,93
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 89,91*
€ 106,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,08*
€ 103,63
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 85,21*
€ 101,40
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 76,34*
€ 90,84
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
K-KJ16MCC40E
ab € 26,26*
Sonstiges
Infinio
AW16340-600
ab € 8,03*
Sonstiges
Infinio
AW18650-2000
ab € 8,04*
Sonstiges
Eagtac
14500-750
ab € 6,93*
Sonstiges
Infinio
AW14500-700
ab € 7,03*
Sonstiges
Eagtac
18650-3400
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.