Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic K-KJ16MCC40E Akkuladegerät


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Panasonic K-KJ16MCC40E Akkuladegerät
Panasonic K-KJ16MCC40E Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24554061
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ16MCC40E
EAN/GTIN:
     5410853052272
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
97 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,35* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 28,56*
€ 33,99
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 27,92*
€ 33,22
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
6028
ab € 15,66*
Ähnlich
PATONA
6051
ab € 33,51*
Ähnlich
PATONA
6027
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.