Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtar MC1 Plus komp. Nitecore IMR UM10 USB Ladegerät 18650


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitecore IMR UM10 USB Ladegerät - 1er Karton / 1 Karton in VKE
Nitecore IMR UM10 USB Ladegerät - 1er Karton / 1 Karton in VKE
Artikel-Nr.:
     296-57610
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     57610
EAN/GTIN:
     6952506491049
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Folgende Li-Ion Akkutypen können geladen werden: 16340 / 18350 / 10440 / 14500 / 14650 / 16650 / 17500 / 17670 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 22650 / 26500 / 26650 3,6V und 3,7V Li-Ionen Akkus Kompatibel mit unterschiedlichen Akkugrößen. Produktinformationen: - Verpolungsschutz und Kurzschlussschutzschaltung - Micro-USB Ladeanschluss - Erhaltungsladung im Leerlauf mit einer Rate der eigener Selbstentladung. - Drei-Stufen-Aufladung und 0V Akku-Aktivierung - IC Temperaturüberwachungssystem - Echtzeit-Anzeige für Ladestatus über LED-Anzeige - Spannungsabhängige An- und Abschaltung des Ladevorganges - Eingang: DC 5V 1000mA - Ausgang: DC 4.2V 500mA - 1000mA - Konstanten Ladestrom: 500 ± 10%mA und 1000mA - Konstanten Ladespannung: 4,2 ± 0,05V Lieferumfang: Xtar MC1 Plus Ladegerät mit USB Kabel, Bedienungsanleitung in deutsch und englisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48093
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.