PATONA 4in1 Ladegerät Sony NP- FH60 FH70 FH100 FP60 FP70 FP90
Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.
Geeignet zum Laden folgender Akkus:
Sony NP-FP30, NP-FP50, NP-FP60, NP-FP70, NP-FP71, NP-FP90, NP-FP91, NP-FH30, NP-FH40, NP-FH50, NP-FH60, NP-FH70, NP-FH100
Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle:
Sony DCR-DVD Series:
DCR-DVD92/E, DCR-DVD103/E, DCR-DVD105/E, DCR-DVD106/E, DCR-DVD108/E, DCR-DVD203/E, DCR-DVD205/E, DCR-DVD305/E, DCR-DVD308/E, DCR-DVD403/E, DCR-DVD404/E, DCR-DVD405/E, DCR-DVD408/E, DCR-DVD505/E, DCR-DVD508/E, DCR-DVD602/E, DCR-DVD605/E, DCR-DVD608/E, DCR-DVD653/E, DCR-DVD703/E, DCR-DVD705/E, DCR-DVD708/E, DCR-DVD755/E, DCR-DVD803/E, DCR-DVD805/E, DCR-DVD808/E, DCR-DVD905/E, DCR-DVD908/E,
Sony DCR-HC Series:
DCR-HC20/E, DCR-HC21/E, DCR-HC26/E, DCR-HC27/E, DCR-HC28/E, DCR-HC30/E, DCR-HC32/E, DCR-HC36/E, DCR-HC37/E, DCR-HC35/E, DCR-HC38/E, DCR-HC39/E, DCR-HC40/E, DCR-HC42/E, DCR-HC45/E, DCR-HC46/E, DCR-HC47/E, DCR-HC48/E, DCR-HC65/E, DCR-HC85/E, DCR-HC92/E, DCR-HC94/E, DCR-HC96/E,
DCR-SR Series:
DCR-SR100/E, DCR-SR190/E, DCR-SR200/E, DCR-SR300/E, DCR-SR30/E, DCR-SR40/E, DCR-SR42/E, DCR-SR50/E, DCR-SR52/E, DCR-SR60/E, DCR-SR62/E, DCR-SR70/E, DCR-SR72/E, DCR-SR80/E, DCR-SR82/E, DCR-SR90/E, DCR-SR92/E, DCR-SR5/E, DCR-SR7/E,
Sony DCR-HDR Series:
HDR-HC3/E, HDR-HC5/E,HDR-HC7/E, HDR-UX5/E, HDR-UX7/E
4in1 Lademöglichkeiten:
Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird:
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop
- Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten
Mobiltelefone der Standardanschluss sein)
Anschlüsse des Ladegerätes:
- USB A Buchse
- USB Micro-B Buchse
- IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel
- Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V
Technische Eigenschaften:
- Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt
- LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen)
- maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz
- jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen
Lieferumfang:
- Ladestation für Akku
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- nicht enthalten = USB-Kabel
- nicht enthalten = Micro-USB Kabel
- ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.