Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 5650 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 5650 Akkuladegerät
PATONA 5650 Akkuladegerät
PATONA 5650 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24652957
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5650
EAN/GTIN:
     4260284326975
  • 4in1 Ladegerät SONY DSC-RX100 verfügt über eine LED-Ladestatusanzeige
    - Wenn der Akku geladen ist, schaltet das Ladegerät automatisch auf Erhaltungsladung um.
    - Enthält eine LED-Ladeanzeige die den Ladezustand anzeigt (rot=laden; grün=voll geladen).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Kompatible Produkte
DSC-RX100
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
5671
ab € 14,04*
Ähnlich
PATONA
5646
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
5647
ab € 13,99*
Ähnlich
PATONA
5676
ab € 14,09*
Ähnlich
PATONA
5652
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.