Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4in1 Ladegerät für Olympus Akku Li-30B Li30B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4in1 Ladegerät für Olympus Akku Li-30B Li30B
Artikel-Nr.:
     296-5530DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5530
EAN/GTIN:
     4055655158275
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Olympus

PATONA 4in1 Ladegerät für Kodak Olympus Li-40B Klic 7006 Olympus Li-40B Olympus Li-40B

Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.

Das Ladegerät ist passend für Kamera Modelle:

Kodak
Klic
7006

Nikon
CoolPix
S200, S500

Olympus
Camedia
D630 Zoom, D-630 Zoom, FE190, FE-190, FE220, FE-220, FE230, FE-230, FE240, FE-240, FE250, FE-250, FE280, FE-280, FE290, FE-290, FE300, FE-300, FE5500, FE-5500, IR300, IR-300
MJU Mini Digital
Stylus 1200, 700, 710, 720 SW, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790SW, 820, 830, Digital S, SP700, SP-700, Verve Digital, X600 , X-600 

Pentax
Optio
M30, T30, W30

Bezeichnung der kompatiblen Original-Akkus:

Nikon ENEL10, EN-EL10
Olympus LI40B, LI-40B, LI42B, LI-42B
Pentax DLI63, D-LI63, XS70


4in1 Lademöglichkeiten:
Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird:
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop
- Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten
Mobiltelefone der Standardanschluss sein)

Anschlüsse des Ladegerätes:
- USB A Buchse
- USB Micro-B Buchse
- IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel
- Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V

Technische Eigenschaften:
- Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt
- LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen)
- maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz
- jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen

Lieferumfang:
- Ladestation für Akku
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- nicht enthalten = USB-Kabel
- nicht enthalten = Micro-USB Kabel
- ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.



<-- --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" --="480" height="360">

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,18*
€ 35,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,38*
€ 34,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
5622N
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5573
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5586
ab € 14,08*
Ähnlich
PATONA
5585
ab € 14,01*
Ähnlich
PATONA
5624
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5587
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5533
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5539
ab € 14,07*
Ähnlich
PATONA
5537
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5540
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.