| |
|
| Artikel-Nr.: 296-5533DS Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055655158299 |
| |
|
| | |
| PATONA 4in1 LADEGERÄT für NIKON ENEL3E EN-EL3 EN-EL3E D300 D200 D70 Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.
Geeignet zum Laden folgender Akkus: Nikon En-EL3e, ENEL3e, En-EL, ENEL3 und Fuji NP150 Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle: Nikon D100, D100 SLR, D200 Kit DX 18-70 mm, D300, D50 , D50 Kit DX 18-55/55-200 mm, D70, D70 Kit, D700, D70s, D70s Kit DX 18-70 mm, D80, D90 4in1 Lademöglichkeiten: Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird: - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop - Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten Mobiltelefone der Standardanschluss sein) Anschlüsse des Ladegerätes: - USB A Buchse - USB Micro-B Buchse - IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel - Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V Technische Eigenschaften: - Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt - LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen) - maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz - jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen Lieferumfang: - Ladestation für Akku - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - nicht enthalten = USB-Kabel - nicht enthalten = Micro-USB Kabel - ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
<-- --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" --="480" height="360">
|
| | |
| | | |
| |