| |
|
| Artikel-Nr.: 296-5537DS Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055655158305 |
| |
|
| | |
| PATONA 4in1 Ladegerät Nikon EN-EL5 Coolpix 3700 4200 5200 5900 7900 Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.
Geeignet zum Laden folgender Akkus: NIKON EN-EL5, ENEL5 Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle: Nikon Coolpix 3700, Collpix 4200, Collpix 5200, CoolPix 5900, CoolPix 7900 4in1 Lademöglichkeiten: Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird: - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop - Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten Mobiltelefone der Standardanschluss sein) Anschlüsse des Ladegerätes: - USB A Buchse - USB Micro-B Buchse - IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel - Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V Technische Eigenschaften: - Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt - LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen) - maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz - jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen Lieferumfang: - Ladestation für Akku - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - nicht enthalten = USB-Kabel - nicht enthalten = Micro-USB Kabel - ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
<-- --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" --="480" height="360">
|
| | |
| | | |
| |