Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grepow 1800mAh 18,5V 45C 5S1P Lipo Akku mit XT60 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gens ace B-45C-1800-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-1800-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-1800-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-1800-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-1800-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     296-508098
Hersteller:
     Grepow
Herst.-Nr.:
     6928493362549
EAN/GTIN:
     6928493362549
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Grepow 1800mAh 18,5V 45C 5S1P Lipo Akku mit XT60 Stecker Geeignet für High performance F5B pack, low resistance Technische Daten: rrr Kapazität: 1800mAh rrr Spannung: 18,5 V / 5 S. rrr Entladerate: 45C rrr Gewicht: 230 g rrr Größe: 100X33X31 mm rrr Laderate: 1-3C Empfohlen, 5C max r
Weitere Suchbegriffe: Modellautoersatzteile, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, li-po akkupack, lithium polymer akku, akkupack 1800mah, Grepow 1800mAh 18, 5V 45C 5S1P Lipo Akku mit XT60 Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 16 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.