Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARB-L18-2600 Akku 18650 - 2600 IC Protection 2600 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fenix ARB-L18-2600 Akku 18650 - 2600 IC Protection 2600 mAh
Fenix ARB-L18-2600 Akku 18650 - 2600 IC Protection 2600 mAh
Artikel-Nr.:
     296-468650X
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     ARB-L2-X-2600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Fenix 18650 ARB-L2 Li-Ion 1er Pack Akku geschützt 2600 mAh Der Fenix ARB-L2 ist ein geschützer 18650 LiIon Akku mit 2600 mAh Kapazität von Fenix. Ideal für die Fenix Taschenlampe n für 18650er LiIon Akku wie die - Fenix PD31, PD32 - Fenix TK11, TK12*, TK15, TK21, TK30, TK35, - Fenix TA20* und TA21. *Modellabhängig, der Innendurchmesser des Batterierohr muss bei ca. 18 - 19mm liegen. Technische Beschreibung: - Typ: 18650 - Akku-Kapazität: 2600 mAh - Spannung: 3.7 V - Ladespannung: 4.2 V - Technologie: LiIon - Wiederaufladbar: Ja - Gewicht: 46 g - Abm.: (Ø x H) 18.5 mm x 69.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, akku 18650 2600mah 3,7v, taschenlampe, fenix taschenlampe, Fenix ARB, L18, 2600 Akku 18650, 2600 IC Protection 2600 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fenixlight
ARE-C2
ab € 40,52*
Ähnlich
Fenixlight
ARE-C1
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.