Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Nokia / Microsoft Lumia 940, 940 XL, 950, 950 DS, RM-1100, RM-1104, RM-1106, BV-T5E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Nokia / Microsoft Lumia 940, 940 XL, 950, 950 DS, RM-1100, RM-1104, RM-1106, BV-T5E
Artikel-Nr.:
     296-3201DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3201
EAN/GTIN:
     4055655191616
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Nokia / Microsoft Lumia 940, 940 XL, 950, 950 DS, RM-1100, RM-1104, RM-1106, BV-T5E

Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Nokia. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 3000mAh
Zellentyp: Li-Ion
Marke: PATONA

Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Nokia / Microsoft
Lumia
940, 940 XL, 950, 950 DS, RM-1100, RM-1104, RM-1106

Original-Bezeichnung der Nokia Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

Nokia / Microsoft BV-T5E

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Nokia. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,96*
€ 46,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,64*
€ 44,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3199
ab € 9,51*
Ähnlich
PATONA
3064
ab € 11,45*
Ähnlich
PATONA
3142
ab € 11,22*
Ähnlich
PATONA
3065
ab € 15,84*
Ähnlich
PATONA
3083
ab € 17,41*
Ähnlich
PATONA
3179
ab € 8,00*
Ähnlich
PATONA
3178
ab € 7,98*
Ähnlich
PATONA
3106
ab € 7,72*
Ähnlich
PATONA
3177
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.