Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Samsung Galaxy Tab S10.5 Galaxy SM-T800 WiFI SM-T805C 4G Tab S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Samsung Galaxy Tab S10.5 Galaxy SM-T800 WiFI SM-T805C 4G Tab S
Artikel-Nr.:
     296-3168DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3168
EAN/GTIN:
     4055655175180
Suchbegriffe:
SMARTPHONE
Akkus
Samsung

PATONA Akku f. Samsung Galaxy Tab S10.5 Galaxy SM-T800 WiFI SM-T805C 4G Tab S

 

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Samsung Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 3,8Volt
Kapazität:7900mAh
Typ: Li-Polymer


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Samsung
Galaxy
SM-T800 WiFI, SM-T805C 4G, Tab S 10.5

Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

Samsung EB-BT800FBC

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Polymer-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,53*
€ 64,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,34*
€ 62,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,90*
€ 39,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3174
ab € 10,23*
Ähnlich
PATONA
3170
ab € 25,64*
Ähnlich
PATONA
3169
ab € 24,19*
Ähnlich
PATONA
3165
ab € 22,68*
Ähnlich
PATONA
3166
ab € 22,72*
Ähnlich
PATONA
3167
ab € 25,97*
Ähnlich
PATONA
3184
ab € 18,92*
Ähnlich
PATONA
3183
ab € 17,77*
Ähnlich
PATONA
3175
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.