Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Samsung Galaxy Tab 3 Galaxy SM-T310 SM-T311 Tab 3 Tab3 AAaD415


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Samsung Galaxy Tab 3 Galaxy SM-T310 SM-T311 Tab 3 Tab3 AAaD415
Artikel-Nr.:
     296-3164DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3164
EAN/GTIN:
     4055655175142
Suchbegriffe:
SMARTPHONE
Akkus
Samsung

PATONA Akku f. Samsung Galaxy Tab 3 Galaxy SM-T310 SM-T311 Tab 3 Tab3 AAaD415

 

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Samsung Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 3,7Volt
Kapazität:4450mAh
Typ: Li-Polymer


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Samsung
Galaxy
SM-T310, SM-T311, Tab 3, Tab3

Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

Samsung AAaD415JS/7-B, SP3379D1H

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Polymer-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,23*
€ 58,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,43*
€ 56,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,73*
€ 36,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,19*
€ 35,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3144
ab € 7,78*
Ähnlich
PATONA
3161
ab € 15,85*
Ähnlich
PATONA
3162
ab € 15,26*
Ähnlich
PATONA
3147
ab € 12,64*
Ähnlich
PATONA
3158
ab € 10,83*
Ähnlich
PATONA
3145
ab € 12,89*
Ähnlich
PATONA
3146
ab € 9,02*
Ähnlich
PATONA
3163
ab € 20,19*
Ähnlich
PATONA
3143
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.