Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f LG BL-44JN LG Optimus Black (P970) LG Optimus Hub (E510)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f LG BL-44JN LG Optimus Black (P970) LG Optimus Hub (E510)
Artikel-Nr.:
     296-3062DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3062
EAN/GTIN:
     4055655155380
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

PATONA Akku f LG BL-44JN LG Optimus Black (P970) LG Optimus Hub (E510)


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original LG Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 1600mAh / 5.9 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Smartphones:
LG Optimus Black (P970), LG Optimus Hub (E510), LG Optimus L1 II (E410), LG Optimus L3 (E400), LG Optimus L3 II (E430), LG Optimus L5 (E610), LG Optimus Net (P690), LG Optimus Sol (E730)

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
LG BL-44JN

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku LG BL-44JN. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3040
ab € 8,80*
Ähnlich
PATONA
3071
ab € 10,77*
Ähnlich
PATONA
3063
ab € 13,29*
Ähnlich
PATONA
3149
ab € 17,68*
Ähnlich
PATONA
3155
ab € 18,05*
Ähnlich
PATONA
3082
ab € 17,68*
Ähnlich
PATONA
3150
ab € 13,69*
Ähnlich
PATONA
3148
ab € 18,87*
Ähnlich
PATONA
3052
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.