Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku für Blackberry 8330 7100g 7100i 7100r 7100v 7100x 7130g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku für Blackberry 8330 7100g 7100i 7100r 7100v 7100x 7130g
Artikel-Nr.:
     296-3016DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3016
EAN/GTIN:
     4055655155014
Suchbegriffe:
Akkus für Blackberry
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku für Blackberry 8330 7100g 7100i 7100r 7100v 7100x 7130g


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Blackberry Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 1150mAh / 4.3 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Smartphones:
8330, 7100g, 7100i, 7100r, 7100v, 7100x, 7130g, 7130v, 8700f, 8700g, 8700r, 8700v, 8707g, 8707v, Curve 3G, Curve 8300, Curve 8310, Curve 8520, Curve 8530, Curve 9300

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
C-S2

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Blackberry 8330. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3123
ab € 27,86*
Ähnlich
PATONA
3017
ab € 20,09*
Ähnlich
PATONA
3156
ab € 10,00*
Ähnlich
PATONA
3157
ab € 9,21*
Ähnlich
PATONA
3153
ab € 13,72*
Ähnlich
PATONA
3152
ab € 18,04*
Ähnlich
PATONA
3154
ab € 12,86*
Ähnlich
PATONA
3014
ab € 11,84*
Ähnlich
PATONA
3015
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.