Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Premium Akku f. HP 8560W Elitebook 8560w 8560w Mobile Workstation 8760w 8760w


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Premium Akku f. HP 8560W Elitebook 8560w 8560w Mobile Workstation 8760w 8760w
Artikel-Nr.:
     296-2765DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055655184717
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

PATONA Premium Akku f. HP 8560W Elitebook 8560w 8560w Mobile Workstation 8760w 8760w

 

Der hochwertige Akku für HP ist aus der Premium Serie der erfolgreichen deutschen Marke PATONA.
Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden.
So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Außendienstmitarbeiter, Studenten und alle Personen, die auf eine lange Akkulaufzeit angewiesen sind.

Die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie steht für Topqualität zu fairen Preisen.Technische Daten:
Spannung: 14,4Volt
Kapazität:5200mAh
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

HP
Elitebook
8560w, 8560w Mobile Workstation, 8760w, 8760w Mobile Workstation

Original-Bezeichnung der HP Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

HP 632113-151, 632114-141, 632425-001, HSTNN-F10C, HSTNN-I93C, HSTNN-IB2P, HSTNN-IB2Q, HSTNN-LB2P, QK641AA, VH08, VH08XL

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ion-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,29*
€ 86,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,01*
€ 83,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,51*
€ 62,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,68*
€ 61,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,76*
€ 58,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,36*
€ 56,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,66*
€ 48,39
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
ab € 33,35*
Ähnlich
PATONA
ab € 31,71*
Ähnlich
PATONA
ab € 31,59*
Ähnlich
PATONA
ab € 38,16*
Ähnlich
PATONA
ab € 33,36*
Ähnlich
PATONA
ab € 38,14*
Ähnlich
PATONA
ab € 31,60*
Ähnlich
PATONA
ab € 30,37*
Ähnlich
PATONA
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.