Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku IBM ThinkPad R40-7443 R61-7732 R61-7734 R61-77333


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akku IBM ThinkPad R40-7443 R61-7732 R61-7734 R61-77333
Artikel-Nr.:
     296-2432DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     2432
EAN/GTIN:
     4260226323512
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku IBM ThinkPad R40-7443 R61-7732 R61-7734 R61-7733
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original IBM Thinkpad Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:

Spannung: 10,8 Volt
Kapazität: 4400mAh
Typ: Li-Ion
Akku nur für 14 Zoll Widescreen Notebooks geeignet!


Der Akku ist passend für folgende IBM  T61/R61 14 Zoll Widescreen Modelle:

ThinkPad R400 7443

Thinkpad R400 Serie

 

ThinkPad R61 7732

ThinkPad R61 7733

ThinkPad R61 7734

ThinkPad R61 7735

ThinkPad R61 7736

ThinkPad R61 7737

ThinkPad R61 7738

ThinkPad R61 7742

ThinkPad R61 7743

ThinkPad R61 7744

ThinkPad R61 7751

ThinkPad R61 7753

ThinkPad R61 7754

ThinkPad R61 7755

ThinkPad R61 Serie (14.1" widescreen)

ThinkPad R61i 7732

ThinkPad R61i 7742

ThinkPad R61i Serie (14.1" widescreen)

 

ThinkPad T400 2764

ThinkPad T400 7417

ThinkPad T400 Serie

 

ThinkPad T61 1959

ThinkPad T61 6377

ThinkPad T61 6378

ThinkPad T61 6379

ThinkPad T61 6480

ThinkPad T61 6481

ThinkPad T61 7658

ThinkPad T61 7659

ThinkPad T61 7660

ThinkPad T61 7661

ThinkPad T61 7662

ThinkPad T61 7663

ThinkPad T61 7664

ThinkPad T61 7665

ThinkPad T61 Serie (14.1" widescreen)

ThinkPad T61p Serie (14.1" widescreen)

ThinkPad T61u Serie(14.1” widescreen)

 

Original-Bezeichnung der IBM Thinkpad Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen
:

41U3198
ASM 42T5265
FRU 42T4548
FRU 42T5262
FRU 42T5264


Wissenswertes:
 

 

Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sindnach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnensich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahlmöglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladungder Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischenSicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mitIhrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

 

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,06*
€ 47,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,88*
€ 46,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
2433
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.