PATONA Akku f. Asus Eee PC 1101HA 1101HA-MU1X 1101HA-MU1X-BK 1101HGO schwarz
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original ASUS Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.
Technische Daten:
Spannung:11,1 Volt
Kapazität: 4400mAh
Typ: Li-Ion
Farbe: schwarz
Der Akku ist passend für folgende Modelle:
AsusEee PC 1001HA, Asus Eee PC 105VWT
Asus Eee PC 1005 Serie:
1005, 1005H, 1005HA, 1005HA-A, 1005HAB, 1005HA-E, 1005HA-EU1X, 1005HA-EU1X-BK, 1005HA-P, 1005HA-PU1X, 1005HA-PU1X-BK, 1005HA-PU1X-BU, 1005HA-V, 1005HA-VU1X, 1005HA-VU1X-BK, 1005HA-VU1X-BU, 1005HA-VU1X-PI, 1005HA-VU1X-WT
Asus Eee PC 1101 Serie:
1101HA, 1101HA-MU1X, 1101HA-MU1X-BK, 1101HGO
Original-Bezeichnung der ASUS Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
AL31-1005, AL32-1005, 0B20-00KA0A, PL32-1005, 90-OA001B9000, 990AAS168288
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.