Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKKU Acer Timeline 1810T-8679 934T2039F UM09E31 UM09E32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AKKU Acer Timeline 1810T-8679 934T2039F UM09E31 UM09E32
Artikel-Nr.:
     296-2158DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     2158
EAN/GTIN:
     4260226327268
Suchbegriffe:
NOTEBOOK
Akkus
Acer

AKKU Acer Timeline 1810T-8679 934T2039F UM09E31 UM09E32

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Acer Aspire Timeline Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 11,1 Volt
Kapazität: 4400mAh
Typ: Li-Ion
Farbe: schwarz

Der Akku ist passend für folgende Modelle:
Aspire Timeline 1810T
1810T-8679

Aspire Timeline AS1410
AS1410-2039, AS1410-2039, AS1410-2285, AS1410-2285, AS1410-2497, AS1410-2801, AS1410-2936, AS1410-2954, AS1410-2954, AS1410-8000, AS1410-8414, AS1410-8804, AS1410-8913

Aspire Timeline AS1810T
AS1810T-351G25n, AS1810T-352G25n, AS1810T-352G32n, AS1810T-353G25i, AS1810T-353G25n, AS1810T-353G32n, AS1810T-354G25n, AS1810T-354G32n, AS1810T-8638

Aspire Timeline AS1810TZ
AS1810TZ-4013, AS1810TZ-411G25n, AS1810TZ-412G25n, AS1810TZ-412G32n, AS1810TZ-413G32i, AS1810TZ-413G32n, AS1810TZ-4174


Original-Bezeichnung der Acer Aspire Timeline Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
934T2039F, UM09E31, UM09E32, UM09E36, UM09E51, UM09E56, UM09E70, UM09E71, UM09E78


Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,58*
€ 49,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,05*
€ 46,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,57*
€ 34,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,71*
€ 32,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,93*
€ 32,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
2177
ab € 22,66*
Ähnlich
PATONA
2167
ab € 22,49*
Ähnlich
PATONA
2173
ab € 21,63*
Ähnlich
PATONA
2172
ab € 21,26*
Ähnlich
PATONA
2156
ab € 21,41*
Ähnlich
PATONA
2149
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.