AKKU f. Toshiba Satellite M40 M50 M55 A80 A100 PA3399U
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original
Toshiba Satellite Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.
Technische Daten:
Spannung: 10,8 Volt
Kapazität: 6600mAh
Typ: Li-Ion
Akku ist größer als der Originale aufgrund höherer Leistung.
Der Akku ist passend für folgende Modelle:
Toshiba Satellite A80 Serie
Satellite A80-116, A80-117, A80-121, A80-122, A80-129
Satellite A80-140, A80-142, A80-144, A80-154, A80-168, A80-169
Satellite A80-SP107
Toshiba Satellite A100 Serie
Satellite A100-02B, A100-151, A100-153, A100-163, A100-165, A100-169
Satellite A100-181, A100-188, A100-212, A100-225, A100-241
Satellite A100-274, A100-287, A100-290, A100-522, A100-523
Satellite A100-521, A100-551, A100-583, A100-590, A100-661
Satellite A100-662, A100-688, A100-691, A100-692, A100-694
Satellite A100-717, A100-720, A100-756, A100-761, A100-ST1042
Satellite A100-ST8211
Satellite A100-S8111TD
(mit Intel Core Solo oder Intel Core Duo Prozessor) Toshiba Satellite A105-S4000 Serie
Satellite A105-S4001, A105-S4004, A105-S4012, A105-S4024
Satellite A105-S4034, A105-S4054, A105-S4064, A105-S4074
Satellite A105-S4084, A105-S4092, A105-S4094, A105-S4102
Satellite A105-S4114, A105-S4132, A105-S4134, A105-S4184
Satellite A105-S4244, A105-S4254, A105-S4274, A105-S4284
Satellite A105-S4324, A105-S4334, A105-S4342, A105-S4344
Satellite A105-S4364, A105-S4384, A105-S4397, A105-S4547
Toshiba Satellite M40 Serie
Satellite M40-102, M40-103, M40-129, M40-135, M40-136, M40-140
Satellite M40-149, M40-152, M40-154, M40-183, M40-192, M40-197, M40-221
Satellite M40-225, M40-236, M40-241, M40-243, M40-244, M40-245, M40-264
Satellite M40-265, M40-276, M40-300, M40-307, M40-313, M40-S331, M40-S351
Satellite M40-S3511, M40-S4111TD, M40-S4172TD, M40-S417TD
Toshiba Satellite M45 Serie
Satellite M45-S269, M45-S2691, M45-S359, M45-S3591
Toshiba Satellite M50 Serie
Satellite M50-04N01N, M50-0TG01D, M50-0TJ01E, M50-0YU01N
Satellite M50-105, M50-109, M50-122, M50-130 M50-138, M50-141
Satellite M50-142, M50-143, M50-156, M50-157, M50-159, M50-161
Satellite M50-180, M50-181, M50-182, M50-198, M50-215, M50-226
Satellite M50-231, M50-S4182TD, M50-S418TD, M50-S5181TD
Satellite M50-S5181TQ
Toshiba Satellite M55 Serie
Satellite M55-S325, M55-S329, M55-S331, M55-S3251, M55-S3291
Satellite M55-S3311
Toshiba Satellite M100-ST5211, Satellite M100-ST5111
Toshiba Satellite M105-S3000 Serie
Satellite M105-S3001, M105-S3002, M105-S3004, M105-S3011
Satellite M105-S3012, M105-S3021, M105-S3031, M105-S3041
Satellite M105-S3064, M105-S3084
Toshiba Satellite M115-S3000 Serie
Satellite M115-S3094, M115-S3104, M115-S3144, M115-S3154
Toshiba Satellite Pro A100, A110-117
Toshiba Satellite Pro A120, A120-102
Toshiba Satellite Pro M40, M50
Toshiba Tecra A3 Serie
Tecra A3-100, A3-103, A3-106, A3-114, A3-141, A3-143, A3-180
Tecra A3-181, A3-188, A3-SP611
Toshiba Tecra A4 Serie
Tecra A4-108, A4-109, A4-158, A4-161, A4-164, A4-171, A4-196
Tecra A4-212, A4-244, A4-257, A4-S312TD, A4-S313, A4-SP211
Toshiba Tecra A5 Serie
Tecra A5-122, A5-138, A5-155, A5-S116, A5-S416, A5-S516
Tecra A5-S6215TD
Toshiba Tecra A6 Serie
Tecra A6-104, A6-S513, A6-EZ6311, A6-EZ6312, A6-ST3112
Tecra A6-ST3512, Tecra A6-ST6315
Toshiba Tecra A7 Serie
Tecra A7-S612, A7-S712, A7-ST5112, A7-ST7711
Toshiba Tecra S2 Serie
Tecra S2-107, S2-128, S2-131, S2-155, S2-159, S2-175
Toshiba Dynabook CX Serie
Toshiba Dynabook CX/45A, Dynabook CX/47A, Dynabook CX/875LS
Toshiba Dynabook CX/855LS, Dynabook CX/955LS, Dynabook CX/975LS
Toshiba Dynabook TX Serie
Toshiba Dynabook TX/66A, Dynabook TX/67A, Dynabook TX/870LSFIFA
Toshiba Dynabook TX/880LS, Dynabook TX/980LS
Toshiba Dynabook VX/4, VX/5, VX/780LS
Toshiba Dynabook Satellite AW3
Toshiba Equium A80, A85
Toshiba Equium A100, A110
Toshiba Equium A110-233, A110-252, A110-276
Toshiba Equium M50, M70
Toshiba Equium M100
und baugleiche
Original-Bezeichnung der Toshiba Satellite Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen :
PA3399U-2BAS, PA3399U-2BRS, PA3400U-1BAS, PA3400U-1BRL, PA3400U-1BRS, PA3478U-1BAS, PA3478U-1BRS, PABAS057, PABAS076, PABAS077, PA3399U-1BAS, PA3399U-1BRS
und baugleiche
Wissenswertes: Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.