| |
|
| Artikel-Nr.: 296-2060DS Herst.-Nr.: 2060 EAN/GTIN: 4055655152662 |
| |
|
| | |
| Akku f. Toshiba Satellite M35 M30 PA3331U-1BAS 1BRS 440 Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,... 100 % kompatibel mit den Original Toshiba Satellite Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Technische Daten: Spannung: 10,8 Volt Kapazität: 4400mAh Typ: Li-Ion
Der Akku ist passend für folgende Modelle: TOSHIBA Satellite M30, M30-S3091, M30-S309, M35, M35-S320, M35-S359, M35-S3591, M35-S3592, M30-Small Business 2003 Original-Bezeichnung der Toshiba Satellite Akkus Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen :
PA3331U-1BAS, PA3331U-1BRS und baugleiche Modelle
Wissenswertes: Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden. Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
|
| | |
| | | |
| |