Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku f. Mitac 40006487 7028650000 7035210000 7044290000 441681700001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akku f. Mitac 40006487 7028650000 7035210000 7044290000 441681700001
Artikel-Nr.:
     296-2054DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     2054
EAN/GTIN:
     4055655152631
Suchbegriffe:
NOTEBOOK
Akkus
Mitac

Akku f. Mitac 40006487 7028650000 7035210000 7044290000 441681700001


Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Mitac und Medion Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 11,1 Volt
Kapazität: 6600mAh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Modelle:
Winbook W300 , W300 (8050D) , W320 , W320 Serie , W322 , W340 , W340 , W360 , W360 , W362 , W364

Advent 8050

Mitac MiNote
8050, 8050, 8050D , 8050D , 8050DC , 8050DC

MITAC
8050, 8050D , 8050DC

Amitech BP-8050

Fujitsu-Siemens Amilo
C1300GC , L / M (BP-8050), L1300 , M1420

 
Original-Bezeichnung der Mitac und Medion Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
40006487, 7028650000, 7035210000, 7044290000, 441681700001, 441681700033, 441681700034, 441681710001, 441681720001, 441681730001, 441681740001, 441681740003, 441681740005, 441681760001, 441681760003, 441681760005, 441681770001, 441681771001, 441681772101, 441681773001, 441681780001, 441681780003, 441681783001, 441681790002, 441682000000, 441685710002, 441806000005,
BP-8050, BP-8050(P), BP-8050(S), BP-8050i, BP-8050I, BP-8050P, BP-8050S, BP-8058, BP-8058S, BP-8x58


Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,60*
€ 59,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,66*
€ 56,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,08*
€ 42,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,49*
€ 38,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
2303
ab € 33,55*
Sonstiges
PATONA
2184
ab € 22,02*
Sonstiges
PATONA
2159
ab € 21,90*
Sonstiges
PATONA
2265
ab € 24,44*
Sonstiges
PATONA
2051
ab € 22,52*
Sonstiges
PATONA
2053
ab € 28,19*
Sonstiges
PATONA
2052
ab € 28,22*
Sonstiges
PATONA
2187
ab € 28,46*
Sonstiges
PATONA
2269
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.