Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-19700 Herst.-Nr.: BC-700 EAN/GTIN: 4029665007007 |
| |
|
| | |
| Techno Schnell-Ladegerät mit Kapazitätsanzeige, Entladefunktion, LCD-Displayanzeige für Micro/AAA u. Mignon/AA NiCd, NiMH Akkus Das intelligente Schnellladegerät mit LCD Anzeige für Micro/AAA und Mignon/AA - lädt alle Micro/AAA und Mignon/AA NiMH und NiCd Akkus
- Einzelschachtüberwachung, einstellbarer Ladestrom: 200, 500 und 700mA
- inklusive Entladefunktion zur Vermeidung des Memory-Effekts
- inklusive Microprozessor, Abschaltlogik -DeltaV (-dV)
- inklusive Erhaltungsladung, erfolgt automatisch nach dem Ladeende
- inklusive Überhitzungsschutz = Sicherheit für den Akku
- inklusive speziellem Pflegeprogramm für Akkus, zur Aktivierung
vorgeschädigter Akkus (durch Lade- / Entladezyklen) - inklusive Akku-Test für nahezu effektive Werte
- inklusive Kapazitätsmessung für 1-4 Mignon/AA oder Micro/AA
Das ultimative Schnell-Ladegerät mit Entladefunktion, Akku-Diagnose, Refresh-Modus, Selektion der verschiedenen Akku-Qualitäten. Aufgrund der Kapazitäts-anzeige können Sie nun Ihren gesamten Akkubestand von AA/AAA Akkus selektieren und gleichwertige Akkusätze bilden. Vorbei sind nun die Zeiten der Unkenntnis der jeweiligen Akkukapazitäten, Akkuzustände und Leistungsinhalte. Technische Daten: Eingangsspannung: 100-240 VAC Ladestrom: 200, 500 und 700mA (einstellbar) Kapazitätslimit: max. 3000mAh, Maße (LxBxH): 75x129x37,2mm Akkus ab einer Spannung von unter 0,51 V ± 0,01 V können nicht geladen werden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Techno Ladegerät BC-700 für AA und AAA Akkus, Akkudoktor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,15* | € 33,23* | | | | Lager 296 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,16* | € 41,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 34,75* | € 46,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,09* | € 78,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|