PATONA Akku f. Panasonic VBN130 VBN130E VW-VBN130 SD800 SD900 TM900
kompatibler PATONA Li-Ionen Akku Panasonic VBN130.
100% decodiert mit Restlaufanzeige und Infochip sowie Lademöglichkeit direkt im Camcorder.
High capacity - 1250 mAh / 9.0 Wh / 7,2V
passend für folgende Camcorder-Modelle die den Akku Panasonic VBN130 verwenden:
Panasonic SD800
Panasonic SD900
Panasonic SD909
Panasonic TM900
Panasonic HS900
Panasonic X920M
Ersetzt folgende Originalakkus:
Panasonic VBN130, VBN130E, VBN130E-K (auch kompatibel zu VBN260, VBN260E, VBN260E)
Anmerkung:
Blitzfunktion wird nicht unterstützt bei Modell HDC-HS800, HDC-HS900
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku Panasonic VBN130 erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.