Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku f SONY HDR-XR150, HDR-XR150E, HDR-XR350,HDR-XR350V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1081 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1500 mAh
PATONA 1081 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1500 mAh
Artikel-Nr.:
     296-1081DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1081
EAN/GTIN:
     4260226324106
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Akku f SONY HDR-XR150, HDR-XR150E, HDR-XR350,HDR-XR350V

kompatibler Akku für Sony NP-FV70, NP FV70 ohne Verbindungskabel, wireless, mit Infochip und Restlaufanzeige

hochwertiger Li-Ionen Akku Sony FV70

High capacity - 1500mAh / 6.8V / 10.2Wh

Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Sony XR-Serie
HDR-XR150, HDR-XR150E, HDR-XR350, HDR-XR350V, HDR-XR550V, HDR-XR550VE
HDR-XR350VE, HDR-XR550, HDR-XR550E

Sony HX-Serie
DSC-HX1

Sony TG-Serie
HDR-TG1, HDR-TG5, HDR-TG5/E

Sony CX-Serie
HDR.CX110, HDR.CX170, HDR.CX370, HDR.CX370V, HDR.CX110E, HDR.CX110L, HDR.CX110R
HDR.CX350V, E HDR.CX350VET, HDR.CX550, HDR.CX150, HDR.CX150E, HDR.CX150E/B, HDR.CX150R, HDR.CX550E, HDR.CX550V, HDR.CX550VE, HDR.CX300, HDR.CX300E, HDR.CX350, HDR.CX350V

Sony SR-Serie
DCR.SR68, DCR.SR78, DCR.SR300, DCR.SR62, DCR.SR100, DCR.SR88, DCR.SR88E
DCR.SR60, DCR.SR68E, DCR.SR68E/S, DCR.SR68R

Sony HC-Serie
HDR-HC3, HDR-HC7

Sony UX-Serie
HDR-UX5, HDR-UX7

Sony SX-Serie
DCR.SX63E-S, DCR.SX83, DCR.SX83E, DCR.SX83E-S, DCR.SX44, DCR.SX44-E, DCR.SX44-L, DCR.SX44-R, DCR.SX63, DCR.SX63E

und überall wo der  NP-FV70 noch passt.

Das passende Ladegerät zu diesem Akku finden Sie in unserem Shop.

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
1071
ab € 18,92*
Sonstiges
PATONA
1074
ab € 28,88*
Sonstiges
PATONA
1079
ab € 16,27*
Sonstiges
PATONA
1117
ab € 15,90*
Sonstiges
PATONA
1130
ab € 9,65*
Sonstiges
PATONA
1084
ab € 8,37*
Sonstiges
PATONA
1085
ab € 17,45*
Sonstiges
PATONA
1118
ab € 28,11*
Sonstiges
PATONA
1119
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.