Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Plotterpapier Red Label LFM054 97006063 594mmx175m 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     2952-241009800
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97006063
EAN/GTIN:
     8713878132927
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 594 mm x 175 m
Ein hervorragendes Papier, wenn Ihre Dokumente das Image Ihrer Arbeit und Ihres Unternehmens widerspiegeln sollen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Red Zero
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier Red Zero
Maße:
594 mm x 175 m (B x L)
Kerndurchmesser:
76 mm
Grammatur:
75 g/m²
Weißgrad (CIE):
164
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: lfp papier, canon lfp-papier, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,46*
€ 57,91*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 43,78*
€ 58,99*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,99*
€ 70,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,64*
€ 68,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,27*
€ 64,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,52*
€ 57,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.