Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 x Mikrofasertücher SCHWARZ 40 x 40cm Profiqualität ST Gastro Microfasertuch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
20 x Mikrofasertücher SCHWARZ 40 x 40cm Profiqualität ST Gastro Microfasertuch
20 x Mikrofasertücher SCHWARZ 40 x 40cm Profiqualität ST Gastro Microfasertuch
Artikel-Nr.:
     294-511025
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     1999911963
EAN/GTIN:
     4039347110253
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Mikrofasertücher in ca. 40 x 40 cm und hoher Qualität: 80% Polyester und 20% Polyamid sorgen für eine gute Reinigungsleistung und hohe Saufgähigkeit bei geringerem Verbrauch von Wasser und Reiniger. Profi- / Gastro-Qualität: 210 g/qm. Optimale Saugfähigkeit und bessere Reinigungsleistung. Reduziert den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmitteln. Verschiedene Farben für die bessere Trennung von verschiedenen Reinungsaufgaben, Kreuzkontamination kann dadurch vermieden werden.
Weitere Informationen:
Länge:
Karton mm
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 40cm x 40cm schwarz, microfaser tücher, microfaser-tücher schwarz, Putztuch, Microfasertuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,98*
€ 15,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,88*
€ 15,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,42*
€ 14,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,09*
€ 14,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,75*
€ 13,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,76*
€ 10,42
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abena
168453
ab € 8,72*
Ähnlich
Abena
168455
ab € 8,71*
Ähnlich
Abena
168456
ab € 8,76*
Ähnlich
Abena Re-Seller
168454
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.