Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 x Mikrofasertücher GELB 40 x 40cm Profiqualität Gastro Microfasertuch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
20 x Mikrofasertücher GELB 40 x 40cm Profiqualität Gastro Microfasertuch
20 x Mikrofasertücher GELB 40 x 40cm Profiqualität Gastro Microfasertuch
Artikel-Nr.:
     294-504476
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     168455
EAN/GTIN:
     5703538076336
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Mikrofasertücher in ca. 40 x 40 cm und hoher Qualität: 80% Polyester und 20% Polyamid sorgen für eine gute Reinigungsleistung und hohe Saufgähigkeit bei geringerem Verbrauch von Wasser und Reiniger. Profi- / Gastro-Qualität: 210 g/qm. Optimale Saugfähigkeit und bessere Reinigungsleistung. Reduziert den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmitteln. Verschiedene Farben für die bessere Trennung von verschiedenen Reinungsaufgaben, Kreuzkontamination kann dadurch vermieden werden.
Weitere Informationen:
Länge:
Karton mm
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch gelb 40x40cm, microfaser tücher, microfaser-tücher gelb, Putztuch, Microfasertuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,00*
€ 15,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,77*
€ 15,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,35*
€ 14,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,73*
€ 13,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,72*
€ 10,38
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abena
168453
ab € 8,72*
Ähnlich
Abena
168456
ab € 8,77*
Ähnlich
Abena Re-Seller
168454
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.