Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 x Mikrofasertücher SCHWARZ 30 x 30cm Profiqualität Gastro Microfasertuch


Menge:  Karton  
Produktinformationen
60 x Mikrofasertücher SCHWARZ 30 x 30cm Profiqualität Gastro Microfasertuch
60 x Mikrofasertücher SCHWARZ 30 x 30cm Profiqualität Gastro Microfasertuch
Artikel-Nr.:
     294-510240
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     168481
EAN/GTIN:
     5703538201066
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Mikrofasertücher in edlem Schwarz in ca. 30 x 30 cm und hoher Qualität: 80% Polyester und 20% Polyamid sorgen für eine gute Reinigungsleistung und hohe Saufgähigkeit bei geringerem Verbrauch von Wasser und Reiniger. Profi- / Gastro-Qualität: 210 g/qm. Optimale Saugfähigkeit und bessere Reinigungsleistung. Reduziert den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmitteln. Separat waschen!
Weitere Informationen:
Länge:
Karton mm
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher 30x30cm schwarz, microfaser tücher, microfaser-tücher schwarz, Putztuch, schwarz, Microfasertuch, gatro, theke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 60 Stück (ab € 0,4745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 42,48*
€ 50,55
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 42,13*
€ 50,13
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 41,40*
€ 49,27
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 39,50*
€ 47,01
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 38,80*
€ 46,17
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 38,74*
€ 46,10
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 38,51*
€ 45,83
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 28,47*
€ 33,88
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abena
168453
ab € 8,76*
Ähnlich
Abena
168455
ab € 8,71*
Ähnlich
Abena
168456
ab € 8,77*
Ähnlich
Abena Re-Seller
168454
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.