Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter - Typ 50 - 70 x 110 cm - 10 Rollen je 25 Sack - Farbe: blau - LIGHT


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsäcke 120 Liter - Typ 50 - 70 x 110 cm - 10 Rollen je 25 Sack - Farbe: blau - LIGHT
Artikel-Nr.:
     294-510221
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347102210
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Preiswerte Müllsäcke aus LDPE-Regenerat für zum Beispiel leichte Papierabfälle wie Handtuchpapier oder ähnliches. Das Sackvolumen beträgt 120 Liter. Die Abmessungen von 70 x 110 cm sind ein sehr gängiges Maß und handelsüblich. Die Materialstärke variiert um max. 30 my. Die Müllsäcke werden gerollt und perforriert zu je 25 Sack pro Rolle geliefert. Farbe: blau
Weitere Informationen:
Länge:
Karton mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 250 Säcke (ab € 0,1176* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 40,58*
€ 48,29
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 39,10*
€ 46,53
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,61*
€ 43,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,90*
€ 42,72
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 35,30*
€ 42,01
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,40*
€ 34,99
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 30,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.