Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe rund Ø 18 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Teller, Pappe rund Ø 18 cm weiss
Teller, Pappe rund Ø 18 cm weiss
Teller, Pappe rund Ø 18 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4250065990198
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90019
EAN/GTIN:
     4250065990198
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
100 Teller, Pappe rund Ø 18 cm weiss

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton


Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
5,6
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
190 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
18
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
7,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
565,5
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,00*
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 4,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.