Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe rund Ø 23 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Teller, Pappe rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe rund Ø 23 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4250065990013
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90001
EAN/GTIN:
     4250065990013
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
50 Teller, Pappe rund Ø 23 cm weiss

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton


Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
8,4
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
190 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
4,3
Breite der Einzelpackung:
23
Tiefe der Einzelpackung:
23
Bruttogewicht der Einzelpackung:
422,6
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,32*
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 3,36* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.