Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Zuckerrohr "pure" ungeteilt Ø 18 cm · 2 cm natur


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Teller, Zuckerrohr "pure" ungeteilt Ø 18 cm · 2 cm natur
Teller, Zuckerrohr "pure" ungeteilt Ø 18 cm · 2 cm natur
Teller, Zuckerrohr "pure" ungeteilt Ø 18 cm · 2 cm natur
Artikel-Nr.:
     2909-4002911974346
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87434
EAN/GTIN:
     4002911974346
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
50 Teller, Zuckerrohr "pure" ungeteilt Ø 18 cm · 2 cm natur

Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr

- ungebleicht in natürlicher Optik
- Durchmesser: 18 cm
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
-
Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
ungeteilt
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
10
Material:
Zuckerrohr
Höhe der Einzelpackung:
7,5
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
18
Bruttogewicht der Einzelpackung:
503
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 6,79*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 7,40*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 8,37*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 40,00*
€ 40,00*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,00*
€ 47,60
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 4,00* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.