Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm weiss
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm weiss
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911950654
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     85065
EAN/GTIN:
     4002911950654
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm weiss

Weißer Pappbecher für Heißgetränke To Go

- Füllinhalt: 0,3 Liter
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 11,7 cm
- Material: Pappe mit PE-Beschichtung
- max. Gebrauchstemperatur 90 °C
- passender ToGo Deckel Art.-Nr. 14809 und 85497

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
11,7 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
8,4
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
8,2
Breite der Einzelpackung:
43
Tiefe der Einzelpackung:
8,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
425,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
400
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,52*
€ 3,52*
11 Tage
26
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,76*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,72*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,68*
€ 6,91*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
85064
ab € 2,60*
Sonstiges
PAPSTAR
87459
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.