Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Palmblatt "pure" 6-eckig 23,5 cm x 3 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Teller, Palmblatt "pure" 6-eckig 23,5 cm x 3 cm
Teller, Palmblatt "pure" 6-eckig 23,5 cm x 3 cm
Teller, Palmblatt "pure" 6-eckig 23,5 cm x 3 cm
Teller, Palmblatt "pure" 6-eckig 23,5 cm x 3 cm
Teller, Palmblatt "pure" 6-eckig 23,5 cm x 3 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911935033
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85512
EAN/GTIN:
     4002911935033
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
25 Teller, Palmblatt "pure" 6-eckig 23,5 cm x 3 cm

stabiles Einweg-Geschirr aus Palmblatt

- Durchmesser: 23,5 cm
- Höhe: 3 cm
- ohne chemische Zusätze oder Beschichtung
- ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter
- geruchsneutral
- wasserdicht und hitzebeständig
- geeignet für Tiefkühlung und Backofen
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden


Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
6-eckig
Breite:
23,5 cm
Gewicht:
48,3
Material:
Palmblatt
Höhe der Einzelpackung:
24
Breite der Einzelpackung:
27
Tiefe der Einzelpackung:
13,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1214
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
Keimling DIN geprüft - gartenkompostierbar | DIN geprüft - gartenkompostierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,00*
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 11,25* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.