Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss
Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss
Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911914519
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81451
EAN/GTIN:
     4002911914519
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
1200 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss

Geprägte Uni-Servietten

- 33 x 33 cm
- 1/4 Falz
- 1-lagig


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
1,6
Material:
Tissue
Materialdicke:
17 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
17
Breite der Einzelpackung:
34
Tiefe der Einzelpackung:
39
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1988,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX 70% Svanen | Svanen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
960
48
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,47917*
€ 1,47917*
3 Tage
478
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,14*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,50*
4 Tage
675
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,43*
5 Tage
675
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 4,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Packungen
€ 1,47917*
€ 1,76021
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Packungen
Mindestbestellmenge: 48 Packungen ( entspricht € 71,00016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,53*
Ähnlich
PAPSTAR
14486
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.