Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Serviette 81451 33x33cm 1lagig weiß 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/722/a007722o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/722/a007722o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-440207701
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81451
EAN/GTIN:
     4002911814512
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
PAPSTAR Servietten 33 x 33 cm (B x L) weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
33 x 33 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Ausführung der Falzung:
1/4-Falz
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
960
48
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,47917*
€ 1,47917*
3 Tage
478
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,14*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,50*
4 Tage
675
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,43*
5 Tage
675
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 4,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,53*
Ähnlich
PAPSTAR
14486
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.