Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Serviette 81451 33x33cm 1lagig weiß 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-440207701
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81451
EAN/GTIN:
     4002911814512
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
PAPSTAR Servietten 33 x 33 cm (B x L) weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten
Maße:
33 x 33 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Ausführung der Falzung:
1/4-Falz
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
960
48
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,47917*
€ 1,47917*
Lager 1682
491
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,15*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,39*
€ 2,51*
3 Tage
767
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,44*
4 Tage
767
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 4,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,55*
Ähnlich
PAPSTAR
14486
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.