Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Zuckerrohr "pure" ungeteilt Ø 26 cm · 2 cm natur


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Teller, Zuckerrohr "pure" ungeteilt Ø 26 cm · 2 cm natur
Teller, Zuckerrohr "pure" ungeteilt Ø 26 cm · 2 cm natur
Teller, Zuckerrohr "pure" ungeteilt Ø 26 cm · 2 cm natur
Teller, Zuckerrohr "pure" ungeteilt Ø 26 cm · 2 cm natur
Artikel-Nr.:
     2909-4002911753408
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86288
EAN/GTIN:
     4002911753408
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
50 Teller, Zuckerrohr "pure" ungeteilt Ø 26 cm · 2 cm natur

Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr

- ungebleicht in natürlicher Optik
- Durchmesser 26 cm
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
-
Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
ungeteilt
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
20
Material:
Zuckerrohr
Höhe der Einzelpackung:
7,3
Breite der Einzelpackung:
26,1
Tiefe der Einzelpackung:
26,1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1004
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 8,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.