Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss
Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss
Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911707364
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88066
EAN/GTIN:
     4002911707364
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)
100 Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss

Messer aus FSC® zertifiziertem Papier

- Länge: 15,8 cm
- stabil und geschmacksneutral
- max. Gebrauchstemperatur:
Flüssige Lebensmittel max. 50°C
Trockene Lebensmittel max 70°C

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
15,8 cm
Gewicht:
3
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
17
Breite der Einzelpackung:
9,5
Tiefe der Einzelpackung:
5,1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
320
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,20*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 6,72* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.