Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Palmblatt "pure" 5-geteilt 27 cm x 21,5 cm x 2 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Teller, Palmblatt "pure" 5-geteilt 27 cm x 21,5 cm x 2 cm
Teller, Palmblatt "pure" 5-geteilt 27 cm x 21,5 cm x 2 cm
Teller, Palmblatt "pure" 5-geteilt 27 cm x 21,5 cm x 2 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911563526
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87363
EAN/GTIN:
     4002911563526
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
6 Teller, Palmblatt "pure" 5-geteilt 27 cm x 21,5 cm x 2 cm

stabiles Einweg-Geschirr aus Palmblatt - ideal zum Anrichten von Knabberzeug und Antipasti

- Maße: 21,5 x 27 cm
- Höhe: 2 cm
- ohne chemische Zusätze oder Beschichtung
- ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter
- geruchsneutral
- wasserdicht und hitzebeständig
- geeignet für Tiefkühlung und Backofen
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden


Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
5-geteilt
Höhe:
27 cm
Breite:
21,5 cm
Gewicht:
53,6
Material:
Palmblatt
Höhe der Einzelpackung:
27
Breite der Einzelpackung:
21,5
Tiefe der Einzelpackung:
5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
328,4
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
Keimling DIN geprüft - gartenkompostierbar | DIN geprüft - gartenkompostierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,00*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 5,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.