Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Girlande, Papier Ø 11,5 cm · 4 m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Girlande, Papier Ø 11,5 cm · 4 m
Girlande, Papier Ø 11,5 cm · 4 m
Girlande, Papier Ø 11,5 cm · 4 m
Artikel-Nr.:
     2909-4002911286807
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18680
EAN/GTIN:
     4002911286807
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Girlande, Papier Ø 11,5 cm · 4 m

Girlande aus Papier

- Länge: 4 m
- Durchmesser: 11,5 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Höhe:
4 m
Durchmesser:
11,5 cm
Gewicht:
58,95
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
1,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
66,4
Professional:
-
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,01*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 2,78*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 2,95*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 3,83*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 20,16*
€ 20,16*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 20,16*
€ 23,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 1,68* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.