Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Girlande, Papier Ø 11,5 cm · 4 m von PAPSTAR Girlande aus Papier, Länge: 4 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Girlande, Papier Ø 11,5 cm · 4 m von PAPSTAR Girlande aus Papier, Länge: 4 m,
Girlande, Papier Ø 11,5 cm · 4 m von PAPSTAR Girlande aus Papier, Länge: 4 m,
Artikel-Nr.:
     2813-374-2318
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18680
EAN/GTIN:
     4002911186800
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande

Girlande, Papier Ø 11,5 cm · 4 m von PAPSTAR
Girlande aus Papier, Länge: 4 m, Durchmesser: 11,5 cm,

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,20*
3 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 1,68*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 2,79*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 2,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.