Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 8 cm · 4,8 cm "Früchte"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 8 cm · 4,8 cm "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 8 cm · 4,8 cm "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 8 cm · 4,8 cm "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 8 cm · 4,8 cm "Früchte"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911281666
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     18166
EAN/GTIN:
     4002911281666
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
200 Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 8 cm · 4,8 cm "Früchte"

Runder Eisbecher mit "Früchte"-Druck

- Höhe: 4,8 cm
- Durchmesser: 8 cm
- Füllinhalt: 125 ml


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Form:
rund
Höhe:
4,8 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
4,9
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Materialdicke:
241 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
49
Breite der Einzelpackung:
31,5
Tiefe der Einzelpackung:
8,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
992,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX 70%
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
7
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 19,05*
Lager 2909
140
7
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 20,17*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 20,17*
€ 20,17*
1
€ 5,50*
ab € 17,67*
€ 24,08*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 141,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12190
ab € 14,45*
Sonstiges
PAPSTAR
12193
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.