Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18166 Einwegbecher 125 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 18166 Einwegbecher 125 ml Karton
Papstar 18166 Einwegbecher 125 ml Karton
Papstar 18166 Einwegbecher 125 ml Karton
Papstar 18166 Einwegbecher 125 ml Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85241229
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18166
EAN/GTIN:
     4002911281666
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
Runder Eisbecher mit "Früchte"-Druck

- Höhe: 4,8 cm
- Durchmesser: 8 cm
- Füllinhalt: 125 ml

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
125 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig, Orange
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,17*
€ 24,002
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12190
ab € 14,38*
Sonstiges
PAPSTAR
12193
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.