Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbecher, Pappe rund 250 ml Ø 10 cm · 6 cm "Früchte"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eisbecher, Pappe rund 250 ml Ø 10 cm · 6 cm "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 250 ml Ø 10 cm · 6 cm "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 250 ml Ø 10 cm · 6 cm "Früchte"
Eisbecher, Pappe rund 250 ml Ø 10 cm · 6 cm "Früchte"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911221938
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12193
EAN/GTIN:
     4002911221938
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
200 Eisbecher, Pappe rund 250 ml Ø 10 cm · 6 cm "Früchte"

Runder Eisbecher mit "Früchte"-Druck

- Höhe: 6 cm
- Durchmesser: 10 cm
- Füllinhalt: 250 ml


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Form:
rund
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
8,3
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Materialdicke:
281 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
47,5
Breite der Einzelpackung:
40
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1676,7
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX 70%
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
6
Frei Haus
ab € 19,66*
€ 24,91*
Lager 2909
120
6
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 26,29*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 26,29*
€ 26,29*
1
€ 5,50*
ab € 22,84*
€ 31,16*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 157,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12190
ab € 14,36*
Sonstiges
PAPSTAR
18166
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.