Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläser für Longdrinks, PS 0,3 l Ø 5,85 cm · 15,2 cm glasklar


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Gläser für Longdrinks, PS 0,3 l Ø 5,85 cm · 15,2 cm glasklar
Gläser für Longdrinks, PS 0,3 l Ø 5,85 cm · 15,2 cm glasklar
Gläser für Longdrinks, PS 0,3 l Ø 5,85 cm · 15,2 cm glasklar
Gläser für Longdrinks, PS 0,3 l Ø 5,85 cm · 15,2 cm glasklar
Artikel-Nr.:
     2909-4002911221730
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12173
EAN/GTIN:
     4002911221730
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
10 Gläser für Longdrinks, PS 0,3 l Ø 5,85 cm · 15,2 cm glasklar

Stabiler Einwegbecher aus gespritztem Polystyrol

- Füllinhalt: 0,3 l
- mit Füllstrichen bei 2 cl, 4 cl und 0,3 l
- Material: PS (Polystyrol)
- Farbe: glasklar
- recycelbar

Stilvoller Becher für Longdrinks & Cocktails, auch als Bierglas oder Kölschglas bzw. Kölschstange geeignet


Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Höhe:
15,2 cm
Durchmesser:
5,85 cm
Gewicht:
19,6
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
6
Breite der Einzelpackung:
44,5
Tiefe der Einzelpackung:
6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
198,7
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,26*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 4,69*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 116,13*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 117,00*
€ 117,00*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 117,00*
€ 139,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Packungen (€ 2,34* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12186
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.